Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Stern-Dreieck-Starter 3-phasig 30 kW, 400 V / 55 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2509368
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101385 SDAINLM55(400V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015081011285
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistung = 30 kW
Motorstarter-Typ = Stern/Dreieck
Betriebsspannung = 400 V
Phase = 3
Nennstrom = 55 A
IP Schutzart = IP20
Weitere Informationen:
Leistung:
30 kW
Motorstarter-Typ:
Stern/Dreieck
Betriebsspannung:
400 V
Phase:
3
Nennstrom:
55 A
IP Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, stern-dreieck-schützkombination 30kw, stern-dreieck-schützkombination, stern-dreieck-schützkombination eaton, 2509368, Automation, Elektromotoren, Motorstarter, Eaton, 101385SDAINLM55(400V50HZ), Automation & Control Gear, Electric Motors, Motor Starters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 720,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,08*
€ 969,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,12*
€ 959,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 780,05*
€ 928,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,21*
€ 877,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,06*
€ 856,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.