Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508739
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALNATURE JIJI424 47
EAN/GTIN:
     3597810286511
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALNATURE
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 47
Schuhgröße UK = 12,5
Schuhgröße US = 13
Farbe = Schwarz, Gelb
Zehenschutzkappe = Ja
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Zwischensohle = Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN = 30,5
Weitere Informationen:
Serie:
JALNATURE
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
47
Schuhgröße UK:
12,5
Schuhgröße US:
13
Farbe:
Schwarz, Gelb
Zehenschutzkappe:
Ja
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Zwischensohle:
Nicht metallisch
Schuhgröße JP/CN:
30,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,06*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 135,03*
€ 160,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,14*
€ 158,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,95*
€ 149,88
pro Paar
ab 10 Paar
€ 113,95*
€ 135,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,06*
€ 121,45
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.