Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Gelb, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 44 / UK 10, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508736
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALNATURE JIJI424 44
EAN/GTIN:
     3597810286481
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALNATURE
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 44
Schuhgröße UK = 10
Schuhgröße US = 10,5
Farbe = Schwarz, Gelb
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC
Schuhgröße JP/CN = 28,5
Weitere Informationen:
Serie:
JALNATURE
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
44
Schuhgröße UK:
10
Schuhgröße US:
10,5
Farbe:
Schwarz, Gelb
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Schuhgröße JP/CN:
28,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,44*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 134,69*
€ 160,28
pro Paar
ab 2 Paar
€ 133,99*
€ 159,45
pro Paar
ab 5 Paar
€ 125,94*
€ 149,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 115,21*
€ 137,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 102,44*
€ 121,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.