Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508721
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALNANO JIJI224 43
EAN/GTIN:
     3597810283817
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALNANO
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 8,5
Schuhgröße US = 9
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe = Ja
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Rutschfestigkeit = SRC
Schuhgröße JP/CN = 27,5
Weitere Informationen:
Serie:
JALNANO
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
8,5
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe:
Ja
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Rutschfestigkeit:
SRC
Schuhgröße JP/CN:
27,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,47*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,38*
€ 125,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,44*
€ 124,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,48*
€ 118,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,21*
€ 107,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,47*
€ 94,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.