Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 37 / UK 4,5, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508713
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALNANO JIJI224 37
EAN/GTIN:
     3597810283756
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALNANO
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 37
Schuhgröße UK = 4,5
Schuhgröße US = 5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 23
Weitere Informationen:
Serie:
JALNANO
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
37
Schuhgröße UK:
4,5
Schuhgröße US:
5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
23
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,14*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,08*
€ 125,05
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,43*
€ 124,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,72*
€ 118,67
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,35*
€ 108,71
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,14*
€ 94,18
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.