Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jallatte Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grau, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S3, Größe 35 / UK 3, ESD-sicher


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2508711
Hersteller:
     JAL Group
Herst.-Nr.:
     JALNANO JIJI224 35
EAN/GTIN:
     3597810283732
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = JALNANO
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 35
Schuhgröße UK = 3
Schuhgröße US = 3,5
Farbe = Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
ESD geschützt = Ja
Verschlussart = Schnüren
Durchstichfest = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 21,5
Weitere Informationen:
Serie:
JALNANO
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
35
Schuhgröße UK:
3
Schuhgröße US:
3,5
Farbe:
Schwarz, Grau
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
ESD geschützt:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Durchstichfest:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
21,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,31*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 105,34*
€ 125,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 104,68*
€ 124,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,12*
€ 119,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,81*
€ 109,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,31*
€ 94,38
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.