Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250826
Hersteller:
     Pfannenberg
Herst.-Nr.:
     PFA60000 1196000205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Filtertyp = Austrittsfilter
Abmessungen = 320 x 320mm
Filtermaterial = Gewebe

UL, GOST. Für Lüfter mit Schutzart IP54 und IP55 beträgt die Ausschnitttoleranz 0 bis 1 mm bei einer Plattendicke von unter 2 mm bzw. +1 bis +2 mm bei einer Plattendicke von über 2 mm und unter 3 mm. Bei Lüfter mit EMV-Abschirmung beträgt die Toleranz ±0,5 mm bei einer Plattendicke von unter 3 mm. Die neuen Filterlüfter und Filter für Schnappbefestigung mit hohem Luftdurchsatz der 4. Generation von Pfannenberg sind für die gleichen Öffnungen wie die Lüfter und Filter der 3. Generation von Pfannenberg ausgelegt. Filterlüfter mit hohem Luftdurchsatz der 4. Generation von Pfannenberg. Der Filterlüfter verfügt über einen neuartigen Falten-Gewebefilter und eine Gitterform, die einen hohen Luftdurchsatz bei IP55 gewährleistet. Seine einmalige, patentierte Wasser- und Staub-Vorabscheidung in den Lamellen gewährleistet, dass der Großteil an Wasser und Staub gar nicht erst zur Filtermatte gelangt. Dies verlängert die Wartungsintervalle. Die Einrastbauweise erfordert keinerlei Befestigungen und sorgt durch werkzeugfreien Einbau und Filtermattenwechsel für ein einzigartiges, benutzerfreundliches Produkt. Die neue Generation von Filterlüftern umfasst IP54-Ausführungen, die gemäß der verbesserten G3-Spezifikation filtern, sowie IP55-Versionen, die G4 erfüllen. Beide sind als EMV-Ausführung erhältlich. Zu den Merkmalen gehören ein neues, patentiertes viereckiges Verriegelungs-/Befestigungssystem; der Anschluss erfolgt über eine Zugfederklemme, deren Position in 90°-Schritten zur Aufnahme verschiedener Kabelausrichtungen verstellbar ist. Die Einheiten der Serie sind vollständig umkehrbar, um die Luft entweder in das Gehäuse einzublasen oder herauszusaugen. Alle Auslassfilter verfügen über Vorbereitungen für ein Thermostat an der Rückseite, um den Energieverbrauch zu senken. Die IP55-Ausführungen sind zudem UV-beständig und eignen sich für den
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Austrittsfilter
Abmessungen:
320 x 320mm
Filtermaterial:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: pfannenberg lüfterfilter, luftfilter klimatechnik, 250826, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, Pfannenberg, PFA600001196000205, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,06*
€ 177,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 141,54*
€ 168,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 30,06*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 43,39*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 7,45*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,26*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ541 17141000000
ab € 21,38*
Zubehör
Pfannenberg
Filter Mat 18611600033
ab € 27,48*
Zubehör
Pfannenberg
FLZ530 17121000000
ab € 10,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.