Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional 86V 72V min., SMD DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507893
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS2-066C-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 86V
Durchschlagspannung min. = 72V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
86V
Durchschlagspannung min.:
72V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 2507893, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, PTVS2066CH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 5,72*
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 6,82*
1 Tag
411
1
€ 14,99*
ab € 4,50*
€ 9,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 14.300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.