Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns TVS-Diode Bi-Directional 34V 32V min., SMD DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507870
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTVS1-029C-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Bi-Directional
Klemmenspannung max. = 34V
Durchschlagspannung min. = 32V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Bi-Directional
Klemmenspannung max.:
34V
Durchschlagspannung min.:
32V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, 2507870, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Bourns, PTVS1029CH, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.