Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptaflex KFS Leerrohr PVC, Ø 20mm nom. flexibel, Weiß A ø 20mm I ø 14.3mm x 10m, mit IP-Schutzklasse


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2507799
Hersteller:
     Adaptaflex
Herst.-Nr.:
     7TCA296090R0028 KFS20/W/10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
Durchmesser nom. = 20mm
Material = PVC
Rohrtyp = Flexibel
Serie = KFS
Farbe = Weiß
Innendurchmesser = 14.3mm
Länge = 10m
Schutzart = IP40, IP65
Beschichtungsmaterial = Unbeschichtet
Betriebstemperatur max. = +60°C
Standards = EN50086
Weitere Informationen:
Durchmesser nom.:
20mm
Material:
PVC
Rohrtyp:
Flexibel
Serie:
KFS
Farbe:
Weiß
Innendurchmesser:
14.3mm
Länge:
10m
Schutzart:
IP40, IP65
Beschichtungsmaterial:
Unbeschichtet
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Standards:
EN50086
Weitere Suchbegriffe: Elektrorohr, Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, elektroinstallationsrohre pvc, elektroinstallationsrohr, adaptaflex kabelrohr, 2507799, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Installationsrohre, Adaptaflex, 7TCA296090R0028KFS20W10M, Cables & Wires, Cable Management, Conduit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 10 Meter (ab € 2,077* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 31,18*
€ 37,10
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 29,74*
€ 35,39
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 26,98*
€ 32,11
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 25,09*
€ 29,86
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 20,77*
€ 24,72
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296140R0019 KF20/M20/A/W
ab € 19,63*
Zubehör
Adaptaflex
7TCA296140R0021 KF2020/W
ab € 24,38*
Zubehör
RS Pro
614019
ab € 43,01*
Zubehör
RS Pro
1865397
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.