Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade Nikola Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8, EN20345 S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Parade Nikola Unisex Sicherheitsschuhe Schwarz, mit Zehen-Schutzkappe, Größe 42 / UK 8, EN20345 S3
Artikel-Nr.:
     108EL-2507593
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     07NIKOLA3833 PT 42
EAN/GTIN:
     3371820287054
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Serie = Nikola
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 42
Schuhgröße UK = 8
Schuhgröße US = 9
Farbe = Schwarz
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Wasserbeständig = Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S3
Anti-Rutsch = Ja
Schuhgröße JP/CN = 26,5
Weitere Informationen:
Serie:
Nikola
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
42
Schuhgröße UK:
8
Schuhgröße US:
9
Farbe:
Schwarz
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Wasserbeständig:
Ja
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S3
Anti-Rutsch:
Ja
Schuhgröße JP/CN:
26,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,13*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,45*
€ 99,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,37*
€ 94,45
pro Paar
ab 10 Paar
€ 72,50*
€ 86,28
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,13*
€ 75,12
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.