Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode-Array Bi-Directional Array komplex 6V min., 8-Pin, SMD 5.2V max SOIC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250735
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     USB6B1RL
EAN/GTIN:
     5059042959635
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Array komplex
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Stand-Off Sperrspannung max. = 5.2V
Pinanzahl = 8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 40A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 5 x 4 x 1.25mm
Höhe = 1.25mm

Schutz vor elektrostatischer Entladung für seriellen Datenbus. Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) für: DVI, HDMI, IEEE1394, USB, Ethernet- und Video-Leitungen. Besonders niedrige Kapazität ESD-Schutz für 2 und 4 Leitungen Entspricht der Norm IEC61000-4-2 Stufe 4
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Array komplex
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Stand-Off Sperrspannung max.:
5.2V
Pinanzahl:
8
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
40A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
5 x 4 x 1.25mm
Höhe:
1.25mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, 250735, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, USB6B1RL, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,50*
€ 11,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.