Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Bluetooth (BLE), WLAN WiFi-Antenne 2,45 GHz Intern / 2.7dBi


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2505218
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AMCA72-2R470G-S1F-T4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Montageart Antenne = Leiterplatte
Verstärkung = 2.7dBi
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
Bluetooth (BLE), WLAN
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Montageart Antenne:
Leiterplatte
Verstärkung:
2.7dBi
Weitere Suchbegriffe: 2505218, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Abracon, AMCA722R470GS1FT4, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3180
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,243*
€ 0,639*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 2,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 1.092,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.