Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abracon Rundstrahlantenne GPS-Antenne AFAG3030-SG3 selbstklebend Vierkant IPEX Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2505187
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AFAG3030-SG3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GPS Antenne
Rundstrahlantenne
gps antenne
Intern/Extern = Intern
Physische Form Antenne = Vierkant
Anschlusslänge = 100mm
Mit Leitung = Ja
Steckverbindertyp = Buchse
Weitere Informationen:
Intern/Extern:
Intern
Physische Form Antenne:
Vierkant
Anschlusslänge:
100mm
Mit Leitung:
Ja
Steckverbindertyp:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: 2505187, Passive Bauelemente, Antennen, GPS Antennen, Abracon, AFAG3030SG3, Passive Components, Antennas, GPS Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.