Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON AEACBK050048-SW2 KUPPELANTENNE, 4.9-5.825GHZ, 2DBI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3501677
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     AEACBK050048-SW2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne 2dbi
wlan antenne
Frequenz, max.: 5.825 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Kuppelantenne
  • Frequenz, min.: 4.9 GHz
  • Antennenmontage: Schraubmontage
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): 2.5
  • Verstärkung: 2 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, ABRACON, AEACBK050048-SW2, 3501677, 350-1677
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,99*
    € 24,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,64*
    € 24,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,33*
    € 21,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,32*
    € 19,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,14*
    € 14,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,96*
    € 11,85
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.