| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2505045 Herst.-Nr.: 2CMA170504R1000 EAN/GTIN: 7392696705042 |
| |
|
| | |
| Serie = A41 Anzeigentyp = LCD Anzahl der Stellen = 7 Anzahl der Phasen = 1 Impulsausgang = Ja Messgerätetyp = Digital Weitere Informationen: | | Serie: | A41 | Anzeigentyp: | LCD | Anzahl der Stellen: | 7 | Anzahl der Phasen: | 1 | Impulsausgang: | Ja | Messgerätetyp: | Digital |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, Impulszähler, abb wechselstromzähler, impulszähler, drehstromzähler 1phasig, 2505045, Automation, Prozessautomation, Energiemessgeräte, ABB, 2CMA170504R1000, Automation & Control Gear, Process Control, Energy Meters |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,87* | € 308,53* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 278,22* | € 309,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,73* | € 311,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 295,17* | € 326,00* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 569,45* | € 630,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|