| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2504756 Herst.-Nr.: 44.12X14 EAN/GTIN: 3148511023938 |
| |
|
| | |
| Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 12 mm, 14mm Gesamtlänge = 177 mm Doppelseitig = Ja Finish = Chrom satiniert Größe = 12 x 14 mm
Standardgabelschlüssel. Serie von Standardgabelschlüsseln in metrischen Größen 5,5 → 32 mm. Zwei Größen pro Schraubenschlüssel. Mattverchromt Weitere Informationen: | | Schraubenschlüsselart: | Gabelschlüssel | Metrische Größe: | 12 mm, 14mm | Gesamtlänge: | 177 mm | Doppelseitig: | Ja | Finish: | Chrom satiniert | Größe: | 12 x 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel, doppelmaulschlüssel verchromt, 2504756, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 4412X14, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,65* | € 6,79* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,67* | € 6,80* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,01* | € 7,33* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,63* | € 9,71* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 12,26* | € 17,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|