Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Sicherungseinsatz 79 x 30 x 60mm, 690V / 125A CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2504487
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022701R1930
EAN/GTIN:
     6417019224022
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung abb
nh-sicherung
Strom = 125A
Sicherungsgröße = 79 x 30 x 60mm
Betriebsspannung = 690V
Sicherung Standard = CE
Weitere Informationen:
Strom:
125A
Sicherungsgröße:
79 x 30 x 60mm
Betriebsspannung:
690V
Sicherung Standard:
CE
Weitere Suchbegriffe: 2504487, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, NH-Sicherungen, ABB, 1SCA022701R1930, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Tag Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
30
€ 5,90*
ab € 10,94*
€ 13,09*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,45*
ab € 9,92*
€ 13,32*
22 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 11,77*
€ 14,15*
Lager 108
3
€ 8,95*
ab € 11,17667*
€ 15,46*
9 Tage
unbekannt
30
€ 5,50*
ab € 13,00*
€ 15,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,32*
€ 18,2308
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,39*
€ 17,1241
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,15667*
€ 15,65644
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,11667*
€ 15,60884
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 11,17667*
€ 13,30024
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 46,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.