| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2504264 Herst.-Nr.: 1SFA170801R1001 EAN/GTIN: 7320500518809 |
| |
|
| | |
| Serie = Modular Metal Anzahl der Einbaustellen = 1 Gehäusefarbe = Grau Gehäusematerial = Aluminium Weitere Informationen: | | Serie: | Modular Metal | Anzahl der Einbaustellen: | 1 | Gehäusefarbe: | Grau | Gehäusematerial: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, abb leergehäuse, fernbedienungs gehäuse, 2504264, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Steuerstation-Gehäuse, ABB, 1SFA170801R1001, Switches, Push Button Switches & Components, Control Station Enclosures |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,11* | € 31,41* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,13* | € 32,66* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 28,86* | € 38,50* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 23,11* | € 45,01* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 74,69* | € 97,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|