Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 6.1V min., 5-Pin, SMD 3V max SOT-323 (SC-70)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-250202
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA6V1W5
EAN/GTIN:
     5059042966817
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 6.1V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 150W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Abmessungen = 2.2 x 1.35 x 1mm
Breite = 1.35mm

Transil™ Array unidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
6.1V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-323 (SC-70)
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
150W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Abmessungen:
2.2 x 1.35 x 1mm
Breite:
1.35mm
Weitere Suchbegriffe: smd diode, 250202, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA6V1W5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,71*
€ 4,4149
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,19*
€ 2,6061
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.