Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 8-adrig, Stecker gerade / M12 Stecker gerade, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2500731
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2500731
EAN/GTIN:
     5059044398388
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
rs pro sensorleitung
sensorkabel
Serie = CDM12S
Aderzahl = 8
Mantelmaterial = PURm
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 2 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 5.9mm
Weitere Informationen:
Serie:
CDM12S
Aderzahl:
8
Mantelmaterial:
PURm
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
2 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
5.9mm
Weitere Suchbegriffe: 2500731, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDM12S8M12S810BPURSH, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,88*
€ 126,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,29*
€ 115,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,02*
€ 94,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.