Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig Stecker gerade / M12 Stecker gerade, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2500725
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2500725
EAN/GTIN:
     5059044398333
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Serie = CDM12S
Aderzahl = 5
Länge = 10m
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Kodierung = A
Schirmung = Abschirmung
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 5.3mm
Weitere Informationen:
Serie:
CDM12S
Aderzahl:
5
Länge:
10m
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Kodierung:
A
Schirmung:
Abschirmung
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 2500725, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDM12S5M12S510BPVCSH, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.