Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, Buchse gerade / M12 Stecker gerade, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2500688
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2500688
EAN/GTIN:
     5059044397985
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel
Serie = CDF12S
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = M12
Kodierung = A
Schirmung = Abschirmung
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 5.5mm
Weitere Informationen:
Serie:
CDF12S
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
M12
Kodierung:
A
Schirmung:
Abschirmung
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
5.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2500688, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDF12S5M12S502BPURSH, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.