Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig, Buchse gerade / M12 Buchse gerade, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2500672
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2500672
EAN/GTIN:
     5059044397848
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Serie = CDF12S
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1 = gerade
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Außendurchmesser = 4.8mm
Weitere Informationen:
Serie:
CDF12S
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PURm
Ausrichtung - Steckverbinder 1:
gerade
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Außendurchmesser:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: 2500672, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CDF12S4F12S410BPURSH, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,02*
€ 90,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,27*
€ 88,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.