Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig Stecker gerade / offenes Ende, Länge 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2500656
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2500656
EAN/GTIN:
     5059044397695
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 10m
sensorkabel
Serie = CBM12
Aderzahl = 5
Länge = 10m
Steckverbinder 1 = M12
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Schirmung = Abschirmung
Nennstrom = 4 A
Schutzart = IP67
Kabelprofil = Mehrleiter
Weitere Informationen:
Serie:
CBM12
Aderzahl:
5
Länge:
10m
Steckverbinder 1:
M12
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Schirmung:
Abschirmung
Nennstrom:
4 A
Schutzart:
IP67
Kabelprofil:
Mehrleiter
Weitere Suchbegriffe: rs pro sensorleitung, 2500656, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, RS PRO, CBM12S55S010BPVC, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,33*
€ 87,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,31*
€ 86,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.