| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-250000 Herst.-Nr.: ESDA5V3SC6 EAN/GTIN: 5059042211566 |
| |
|
| | |
| Direction Typ = Uni-Directional Durchschlagspannung min. = 5.3V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Stand-Off Sperrspannung max. = 3V Pinanzahl = 6 Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W ESD Schutz = Ja Anzahl der Elemente pro Chip = 4 Betriebstemperatur min. = -40 °C Abmessungen = 3.05 x 1.75 x 1.3mm Rest-Sperrstrom max. = 2µA
Transil™ Array unidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Direction Typ: | Uni-Directional | Durchschlagspannung min.: | 5.3V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Stand-Off Sperrspannung max.: | 3V | Pinanzahl: | 6 | Höchstzulässige Pulsverlustleistung: | 500W | ESD Schutz: | Ja | Anzahl der Elemente pro Chip: | 4 | Betriebstemperatur min.: | -40 °C | Abmessungen: | 3.05 x 1.75 x 1.3mm | Rest-Sperrstrom max.: | 2µA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 250000, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA5V3SC6, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
| | |
| |