Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Gemeinsame Anode 5.3V min., 5-Pin, SMD 3V max SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-249993
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ESDA5V3SC5
EAN/GTIN:
     5059042344387
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Durchschlagspannung min. = 5.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max. = 3V
Pinanzahl = 5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 4
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °Cmm
Länge = 3mm

Transil™ Array unidirektional für ESD-Schutz, Serie ESDA, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Durchschlagspannung min.:
5.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Stand-Off Sperrspannung max.:
3V
Pinanzahl:
5
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
4
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °Cmm
Länge:
3mm
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 249993, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, ESDA5V3SC5, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,40*
€ 8,806
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.