Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha GFK Polyamid Gliedermaßstab, zöllig 2m x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498794
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27059
EAN/GTIN:
     4010995270599
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Länge = 2m
Metrisch oder zöllig = zöllig
Material/Stoff = GFK Polyamid
Breite = 15mm
Flexibel = Nein
Faltbar = Ja
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Metrisch oder zöllig:
zöllig
Material/Stoff:
GFK Polyamid
Breite:
15mm
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab kunststoff 2 m wiha, gliedermaßstab kunststoff, gliedermaßstab, 2498794, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, Wiha, 27059, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers, Wiha Tools
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,55*
€ 8,24*
1
€ 5,90*
ab € 6,12*
€ 9,10*
1
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 8,90*
€ 12,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.