Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Elektronik-Greifzange / Backen 28mm , gebogen 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498671
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2498671
EAN/GTIN:
     5059044396674
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Zangentyp = Spitzzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 160 mm
Spitzen-Art = Abgewinkelt
Backenlänge = 28mm
Zum Schneiden von = Weicher Draht
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Spitzzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
160 mm
Spitzen-Art:
Abgewinkelt
Backenlänge:
28mm
Zum Schneiden von:
Weicher Draht
Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreifzange, Flachzange, rs pro elektronik-greifzange, elektronik flachzange, flachzange 160mm, 2498671, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, RS PRO, PN2007, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.