Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marl LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 12V dc, Montage-Ø 12.7mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498566
Hersteller:
     Marl
Herst.-Nr.:
     651-114-21
EAN/GTIN:
     5059045855170
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 12.7mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 20mA
Länge = 38.5mm

LED-Signalleuchte, 12,7 mm Montagebohrung, 5/12/24 Vdc, Serie 651. Alle Produkte sind gemäß Schutzart IP67 gekapselt, haben eine Montagebohrung von 12,7 mm, eine voraussichtliche Lebensdauer von 90.000 Stunden und werden mit Dichtscheibe, Befestigungsmutter und Federscheibe ausgeliefert. 10 mm farbige diffuse Streuscheibe, gewölbt Verdrehsicheres Gehäuse 17 mm Einfassung, schwarzes eloxiertes Aluminiumgehäuse Vollgekapselt Schlag- und schwingungsfest 0,11" (2,8 x 0,5 mm) Anschlussklemmen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
12.7mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
20mA
Länge:
38.5mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 12 v ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 2498566, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Marl, 65111421, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 17,97*
€ 29,20*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 24,35*
€ 51,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,43*
€ 55,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 140,18*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
T0063AOFAD
ab € 4,12*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203001
ab € 0,842*
Zubehör
CML Innovative Technologies
33203002
ab € 0,86*
Zubehör
RS Pro
2394240
ab € 13,18*
Zubehör
RS Pro
2082442
ab € 15,30*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.