Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4651 Gewebeband, Acrylbeschichtetes Tuch Grau, 0.31mm x 30mm x 50m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2498539
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00536-00
EAN/GTIN:
     4005800224447
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Klebebandtyp = Gewebeband
Breite = 30mm
Länge = 50m
Trägermaterial = Acrylbeschichtetes Tuch
Stärke = 0.31mm
Klebermaterial = Naturgummi
Haftfestigkeit = 3,3 N/cm
Reißdehnung = 13%
Zugfestigkeit = 100N/cm
Modellnummer = 4651
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Gewebeband
Breite:
30mm
Länge:
50m
Trägermaterial:
Acrylbeschichtetes Tuch
Stärke:
0.31mm
Klebermaterial:
Naturgummi
Haftfestigkeit:
3,3 N/cm
Reißdehnung:
13%
Zugfestigkeit:
100N/cm
Modellnummer:
4651
Weitere Suchbegriffe: Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa panzerband grau, duck tape, panzerband tesa, 2498539, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Tesa, 046510053600, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 19,13*
€ 26,45*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 21,92*
€ 26,82*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 20,92*
€ 27,16*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 27,65*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 1.006,94*
€ 1.058,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.058,54*
€ 1.259,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.055,64*
€ 1.256,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 1.045,07*
€ 1.243,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1.006,94*
€ 1.198,26
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 33,56467* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,22*
Zubehör
MARTOR
175001.02
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 838,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.