Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4224 Paketband, MOPP-Folie, Weiß, Stärke 79μm, 15mm x 66m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     108EL-2498468
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04224-00123-00
EAN/GTIN:
     4042448119254
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Trägermaterial = MOPP-Folie
Breite = 15mm
Länge = 66m
Stärke = 79µm
Farbe = Weiß
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 35%
Zugfestigkeit = 180N/cm
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
MOPP-Folie
Breite:
15mm
Länge:
66m
Stärke:
79µm
Farbe:
Weiß
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
35%
Zugfestigkeit:
180N/cm
Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband weiß, packband tesa, packband, 2498468, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 042240012300, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 308,1504*
€ 427,7604*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,0208*
€ 437,0808*
€ 4,60*
ab € 308,3508*
€ 450,3504*
Lager 108
Frei Haus
ab € 378,55*
€ 451,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 451,67*
€ 537,49
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 443,28*
€ 527,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 410,26*
€ 488,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 389,43*
€ 463,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 378,55*
€ 450,47
pro Paket
1 Paket enthält 120 Rollen (ab € 3,15459* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.