Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortex DISP-HEAD Leiterplatten Bestückungsrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2498129
Hersteller:
     Fortex
Herst.-Nr.:
     DISP-HEAD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötchemie
Lötpaste
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Modellnummer = DISP-HEAD
Typ = Spritzenhalter MPP1 5 ml, 10 ml
Weitere Informationen:
Modellnummer:
DISP-HEAD
Typ:
Spritzenhalter MPP1 5 ml, 10 ml
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, platinenhalter, 2498129, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Bestückung, Leiterplattenhalter, Fortex, DISPHEAD, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Handling, PCB Holders
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 440,89*
€ 513,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 566,22*
€ 675,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 675,17*
€ 803,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,97*
€ 782,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 613,48*
€ 730,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,15*
€ 690,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,22*
€ 673,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.