| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2496993 Herst.-Nr.: BAS7006E6327HTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOT-23 Dauer-Durchlassstrom max. = 70mA Spitzen-Sperrspannung periodisch = 70V Diodenkonfiguration = Gemeinsame Anode Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Diodentechnologie = Schottky Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOT-23 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 70mA | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 70V | Diodenkonfiguration: | Gemeinsame Anode | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Diodentechnologie: | Schottky |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, diode infineon, smd diode, diode sot-23, 2496993, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Infineon, BAS7006E6327HTSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |