Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496822
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2496822
EAN/GTIN:
     5059044396049
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Betätigertyp = Tastend
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 16 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung = Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
IP Schutzart = IP 40
Schalt-Betätigungskraft = 800g
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Kontaktmaterial = Versilbert/versilbert
Gehäusematerial = Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch = 100000 Operations
Nennspannung = 250V
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Tastend
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
16 A bei 250 V AC
Kontaktanordnung:
Zweipoliger Wechselschalter (DPDT)
IP Schutzart:
IP 40
Schalt-Betätigungskraft:
800g
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Kontaktmaterial:
Versilbert/versilbert
Gehäusematerial:
Thermoplast, glasfaserverstärkt
Lebensdauer mechanisch:
100000 Operations
Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, microschalter 250v 16a, ausschalter, ausschalter 16a, 2496822, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, RS PRO, 2MV2524F, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.