Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4120 Paketband, PVC-Folie, bronzefarben, Stärke 49μm, 50mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496596
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00192-00
EAN/GTIN:
     4042448029324
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Trägermaterial = PVC-Folie
Breite = 50mm
Länge = 100m
Stärke = 49µm
Farbe = bronzefarben
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 75%
Modellnummer = 4120
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC-Folie
Breite:
50mm
Länge:
100m
Stärke:
49µm
Farbe:
bronzefarben
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
75%
Modellnummer:
4120
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband tesa, pvc-band, 2496596, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 041200019200, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.