Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4120 Paketband, PVC-Folie, transparent, Stärke 49μm, 50mm x 100m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2496595
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04120-00055-00
EAN/GTIN:
     4005800102844
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Trägermaterial = PVC-Folie
Breite = 50mm
Länge = 100m
Stärke = 49µm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 75%
Modellnummer = 4120
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC-Folie
Breite:
50mm
Länge:
100m
Stärke:
49µm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
75%
Modellnummer:
4120
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa packband 50 mm transparent, pvc-band, pvc-band transparent, 2496595, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 041200005500, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.