Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cablofil International Kabelpritsche, Typ Drahtträger, T. 30mm x 150 mm x 3m Verzinkte Stahl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2494463
Hersteller:
     Cablofil
Herst.-Nr.:
     CF30150EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gitterrinne
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelwannentyp = Drahtträger
Länge = 3m
Breite = 150 mm
Tiefe = 30mm
Material = Elektrogalvanisierter Stahl

Kabelrinne. Eine Drahtkorbgestaltung einfach vor Ort zu bilden
Weitere Informationen:
Kabelwannentyp:
Drahtträger
Länge:
3m
Breite:
150 mm
Tiefe:
30mm
Material:
Elektrogalvanisierter Stahl
Weitere Suchbegriffe: gitterrinne cablofil, gitterrinne, gitterrinne verzinkt, 2494463, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Cablofil International, CF30150EZ, Cables & Wires, Cable Management, Cable Trays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,18*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 20,545* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,91*
€ 139,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,97*
€ 136,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 110,10*
€ 131,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,17*
€ 122,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 97,78*
€ 116,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 82,18*
€ 97,79
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cablofil
ASGS
ab € 23,46*
Zubehör
Cablofil
FS41DC
ab € 84,04*
Zubehör
Cablofil
CM558081
ab € 39,00*
Zubehör
Cablofil
EDRNEZ
ab € 30,20*
Zubehör
Cablofil
RCSN150GS
ab € 3,39*
Zubehör
Cablofil
CM50XLGS
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.