Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FS3000 Luft Luftstromsensor 3,3 V 1 m/s → 15 m/s Typ Luftgeschwindigkeitsmodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2494369
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     FS3000-1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
luftstrom sensor
Überwachtes Medium = Luft
Gerätetyp = Luftgeschwindigkeitsmodul
Durchflussrate min. = 1 m/s
Durchflussrate max. = 15 m/s
Versorgungsspannung = 3,3 V
Serie = FS3000
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft
Gerätetyp:
Luftgeschwindigkeitsmodul
Durchflussrate min.:
1 m/s
Durchflussrate max.:
15 m/s
Versorgungsspannung:
3,3 V
Serie:
FS3000
Weitere Suchbegriffe: 2494369, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Renesas Electronics, FS30001015, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.