Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FS3000 Luft Luftstromsensor 3,3 V 1 m/s → 15 m/s Typ Luftgeschwindigkeitsmodul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2494366
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     FS3000-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
luftstrom sensor
Überwachtes Medium = Luft
Gerätetyp = Luftgeschwindigkeitsmodul
Durchflussrate min. = 1 m/s
Durchflussrate max. = 15 m/s
Versorgungsspannung = 3,3 V
Serie = FS3000
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft
Gerätetyp:
Luftgeschwindigkeitsmodul
Durchflussrate min.:
1 m/s
Durchflussrate max.:
15 m/s
Versorgungsspannung:
3,3 V
Serie:
FS3000
Weitere Suchbegriffe: 2494366, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Renesas Electronics, FS30001005, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.625,50*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 15,251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7.893,06*
€ 9.392,7414
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.830,29*
€ 9.318,0451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.678,03*
€ 9.136,8557
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.625,50*
€ 9.074,345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.