Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics FS1015 Luft Luftstromsensor 5 V 1 m/s → 15 m/s Typ Luftgeschwindigkeitsmodul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2494361
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     FS1015-1005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftstrom-Sensor
Luftstromwächter
luftstrom sensor
Überwachtes Medium = Luft
Gerätetyp = Luftgeschwindigkeitsmodul
Durchflussrate min. = 1 m/s
Durchflussrate max. = 15 m/s
Versorgungsspannung = 5 V
Serie = FS1015
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Luft
Gerätetyp:
Luftgeschwindigkeitsmodul
Durchflussrate min.:
1 m/s
Durchflussrate max.:
15 m/s
Versorgungsspannung:
5 V
Serie:
FS1015
Weitere Suchbegriffe: 2494361, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Renesas Electronics, FS10151005, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 30,209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 357,16*
€ 425,0204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 356,86*
€ 424,6634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 341,20*
€ 406,028
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 328,52*
€ 390,9388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 302,09*
€ 359,4871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.