Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx LFPCW63 WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 10.1dBi U.FL Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2493323
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-W63-FPC-LH100UF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Frequenzbereich = 2,4 GHz, 5 GHz
Montageart = Klebstoff
Verstärkung = 10.1dBi
Steckverbindertyp = Buchse
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Gewicht = 0.6g
Höhe = 0.1mm
Breite = 7mm
Tiefe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Frequenzbereich:
2,4 GHz, 5 GHz
Montageart:
Klebstoff
Verstärkung:
10.1dBi
Steckverbindertyp:
Buchse
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Gewicht:
0.6g
Höhe:
0.1mm
Breite:
7mm
Tiefe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2493323, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTW63FPCLH100UF, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,50*
€ 13,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,60*
€ 11,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,13*
€ 10,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,24*
€ 9,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.