Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx LFPCW63 WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 10.1dBi MHF4 Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2493321
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-W63-FPC-LH100M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 10.1dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Gewicht = 0.5g
Höhe = 0.1mm
Breite = 7mm
Tiefe = 45mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
10.1dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Gewicht:
0.5g
Höhe:
0.1mm
Breite:
7mm
Tiefe:
45mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 2493321, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTW63FPCLH100M4, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,28*
€ 14,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,10*
€ 14,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,91*
€ 8,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.