Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linx LFPCW63 WiFi-Antenne 2,4 GHz, 5 GHz Intern / 6.3dBi MHF4 Buchse Rundstrahlantenne


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2493312
Hersteller:
     Linx
Herst.-Nr.:
     ANT-W63- FPC- SAH100M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
HF-Protokolle = WiFi
Physische Form Antenne = Leiterplatte
Montageart Antenne = selbstklebend
Verstärkung = 6.3dBi
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne = Dipol
Gewicht = 0.1g
Höhe = 0.1mm
Breite = 12mm
Tiefe = 12mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
WiFi
Physische Form Antenne:
Leiterplatte
Montageart Antenne:
selbstklebend
Verstärkung:
6.3dBi
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Innerer Aufbau Antenne:
Dipol
Gewicht:
0.1g
Höhe:
0.1mm
Breite:
12mm
Tiefe:
12mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: 2493312, Passive Bauelemente, Antennen, WiFi Antennen, Linx, ANTW63FPCSAH100M4, Passive Components, Antennas, WiFi Antennas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,005* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,11*
€ 16,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,49*
€ 16,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,70*
€ 13,92
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,03*
€ 11,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.