|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2493158 Herst.-Nr.: RS114CP-D4 EAN/GTIN: 6975225650108 |
| |
|
|  |  |
 | Produktname = Single-Board-Computer ROCK 4 Modell C+, 4 GB RAM Speicher-Größe = 4 GB Modellnummer = 4C+ Anschlussverbindung = CSI, DSI, HDMI, M.2, OTG, USB2, USB3 Betriebssystem = Android, Arm-Architektur, Debian, Linux Weitere Informationen:  |  | Produktname: | Single-Board-Computer ROCK 4 Modell C+, 4 GB | RAM Speicher-Größe: | 4 GB | Modellnummer: | 4C+ | Anschlussverbindung: | CSI, DSI, HDMI, M.2, OTG, USB2, USB3 | Betriebssystem: | Android, Arm-Architektur, Debian, Linux |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 2493158, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, ROCK SBC – Shop, ROCK SBC – Platinen, Okdo, RS114CPD4, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, ROCK SBC Shop, ROCK SBC Boards |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 10,00* | ab € 36,15* | € 48,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 38,88* | € 51,44* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 49,66* | € 66,79* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 1,00* | ab € 58,76* | € 75,35* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 71,98* | € 95,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|