| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-249189 Herst.-Nr.: STPS5H100B EAN/GTIN: 5059042953367 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = DPAK (TO-252) Dauer-Durchlassstrom max. = 5A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 100V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode Diode Typ = Schottky Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 730mV Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Schottky Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 75A
Schottky-Dioden, einfach, 2 A bis 9 A, STMicroelectronics Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | DPAK (TO-252) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 5A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 100V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Schottky-Diode | Diode Typ: | Schottky | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 730mV | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Schottky | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 75A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd diode, d-pak diode, 249189, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STPS5H100B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |