Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0142, Kabelstecker 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 240 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2490663
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     050946
EAN/GTIN:
     5059040012974
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 240 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Anschluss = Kabelstecker
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 20mm
Gehäusematerial = PVC
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar
Betriebstemperaturbereich = 0 → +40 °C
Gender = Buchse
Schließzeit max. = 4s

Magnetventil BurkertDas 3/4-Zoll-G-Magnetventil der Serie Burkert 0142 hat eine Versorgungsspannung von 240 V ac. Dieses 2-Port-NC-Positionsventil besteht aus PVC für aggressive und verschmutzte Medien. Dieses servounterstützte Membranventil erfordert einen minimalen Differenzdruck von 0,5 bar zum Öffnen und Schließen des Ventils. Die maximale Öffnungs- und Schließzeit beträgt 800 ms und 400 ms. Dieses Ventil wird mit aggressiven Gasen und Flüssigkeiten, Basen und Säuren bis zu einer mittleren Konzentration verwendet.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 6 bar Doppeldichtung zum Ventilinneren Der Durchflussfaktor (Kv) beträgt 6 m3/h Verriegelbare manuelle Überbrückung Nichtmetallische Ventileinbauten Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 40 °C. Die Leistungsaufnahme beträgt 20 VA (Einschaltstrom AC), 11 VA/5 W (Betrieb AC) und 5 W DCAnwendungenLaugen und Säuren bis zu mittlerer Konzentration Chemische Reinigungs- und Waschsysteme Lebensmittel- und Getränkeindustrie WasseraufbereitungZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
240 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Anschluss:
Kabelstecker
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
20mm
Gehäusematerial:
PVC
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Betriebstemperaturbereich:
0 → +40 °C
Gender:
Buchse
Schließzeit max.:
4s
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Aggressive Medien, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2490663, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 050946, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,42*
€ 658,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,33*
€ 654,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,37*
€ 625,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,42*
€ 574,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,30*
€ 534,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.