Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürkert 0142 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 110 VAC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2490657
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     063241
EAN/GTIN:
     5059040013544
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Versorgungsspannung = 110 VAC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 3/4Zoll
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 20mm
Gehäusematerial = PVC
Maximaler Arbeitsdruck = 6 bar
Betriebstemperaturbereich = 0 → +40 °C
Minimale Betriebstemperatur = 0°C
Öffnungszeit max. = 800ms

Zweiwege-Magnetventile der Serie 142. Unempfindlich gegenüber verunreinigten Medien, mit Ausnahme scharfkantiger, fester und langer Fasern Körper- und Deckelwerkstoff PVC; interne Teile PVDF und PVC; EPDM-Dichtungen Doppelte Dichtung zum Ventilinneren Nichtmetallisches Ventilinnenteile Verriegelbarer manueller Überdruckschutz Druckbereich: 0,5 bis 6 bar Leistungsaufnahme 20 VA (Eingangsstrom AC); 11 VA/5 W (Betrieb AC); 5 W Gleichstrom Umgebungstemperaturbereich: 0 bis 40°C Schutz vor eindringenden Medien bis IP65 (mit Kabelstecker vom Typ 1051) Für den Einsatz mit aggressiven Gasen und Flüssigkeiten, Basen und Säuren bis zu mittlerer Konzentration Anwendungen umfassen Wasseraufbereitung, Systeme für die chemische Reinigung und die Wäsche, Nahrungs- und Getränkeindustrie, Laugen und Säuren bis zu mittlerer Konzentration
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
110 VAC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
3/4Zoll
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Aggressives Gas, aggressive Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
20mm
Gehäusematerial:
PVC
Maximaler Arbeitsdruck:
6 bar
Betriebstemperaturbereich:
0 → +40 °C
Minimale Betriebstemperatur:
0°C
Öffnungszeit max.:
800ms
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Aggressive Medien, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, bürkert 2/2 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, 2490657, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Magnetventile, Bürkert, 063241, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valves, Burkert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 448,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,21*
€ 663,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,79*
€ 661,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,60*
€ 629,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,33*
€ 576,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.