Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Stahl Maßstab, metrisch/zöllig 150mm x 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Stahl Maßstab, metrisch/zöllig 150mm x 19mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2489203
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2489203
EAN/GTIN:
     5056111968444
Suchbegriffe:
Normallineal
Stahllineal
Technikerlineal
Werkstattlineal
Länge = 150mm
Metrisch oder zöllig = metrisch/zöllig
Material/Stoff = Stahl
Breite = 19mm
Finish = Titannitrid
Flexibel = Nein
Faltbar = Nein

Titannitrid-Beschichtung. Titannitrid-beschichtete Stahllineale mit farbgefüllten gravierten Graduierungen. Diese Lineale sind extrem verschleißfest, Messung mit geringem Blenden und hohem Kontrast. Alle Lineale haben "D"-Enden und sind erhältlich in starrer oder flexibler Ausführung.
Weitere Informationen:
Länge:
150mm
Metrisch oder zöllig:
metrisch/zöllig
Material/Stoff:
Stahl
Breite:
19mm
Finish:
Titannitrid
Flexibel:
Nein
Faltbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: stahllineal 150mm, stahllineal, stahllineal metrisch, 2489203, Handwerkzeuge, Messen & Markieren, Lineale, RS PRO, 678006FTN, Hand Tools, Measuring & Marking, Rulers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8850-001
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.