Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB IS2 Gehäusetür Typ Verglaste Tür Verriegelbar Griff enthalten B. 600mm L. 2m Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2488396
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     ET2060K
EAN/GTIN:
     8015646745019
Suchbegriffe:
Schaltschrank Griff
Verteilertür
schaltschrank griff abb
schaltschrank griff
Türtyp = Verglaste Tür
Serie = IS2
Verriegelbar = Ja
Griff im Lieferumfang enthalten = Ja
Breite = 600mm
Länge = 2m
Material = Stahl
RAL-Code = RAL 7035
Zur Verwendung mit = IS2-Gehäuse
Weitere Informationen:
Türtyp:
Verglaste Tür
Serie:
IS2
Verriegelbar:
Ja
Griff im Lieferumfang enthalten:
Ja
Breite:
600mm
Länge:
2m
Material:
Stahl
RAL-Code:
RAL 7035
Zur Verwendung mit:
IS2-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: 2488396, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäusetüren, ABB, ET2060K, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 523,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 638,29*
€ 759,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,83*
€ 700,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,52*
€ 643,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,27*
€ 622,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.